SH-D25-4D-A Barre per barenatura con connessione millerighe per testine AVC

Codice art.: L23990 382
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Straight Shank
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 382
EAN / GTIN 7291075426939
Codice del produttore 3359550

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Functional Length (LF) 200 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Functional Length (LF) 200 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Della stessa famiglia "Straight Shank" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello