AV-D1.50-10D-C Barre anti vibranti con canali interni per il refrigerante, per teste intercambibili di tornitura

Codice art.: L23990 1900
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Straight Shank
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1900
EAN / GTIN 7291075395754
Codice del produttore 3348244

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Overall Length (OAL) 19.8″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.575″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Overall Length (OAL): 19.8″

Della stessa famiglia "Straight Shank" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello