SH-D1.25-4D-A Barre per barenatura con connessione millerighe per testine AVC

Codice art.: L23990 1231
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Straight Shank
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1231
EAN / GTIN 7291075436440
Codice del produttore 3359572

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 8.74″ ,Altezza stelo (H) 1.142″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1-1/4″
  • Overall Length (OAL): 8.74″
  • Altezza stelo (H): 1.142″

Della stessa serie "Straight Shank" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello