AV-D.750-7D-C Barre anti vibranti con canali interni per il refrigerante, per teste intercambibili di tornitura

Codice art.: L23990 1933
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Straight Shank
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1933
EAN / GTIN 7291075395792
Codice del produttore 3367403

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Overall Length (OAL) 7.87″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.787″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Overall Length (OAL): 7.87″

Della stessa serie "Straight Shank" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello