H400 ER D32-4-060-C32-12 Frese frontali; montano inserti bilaterali con 4 segmenti a 120° con taglienti a raggio 6 mm

Codice art.: L23980 926
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 926
EAN / GTIN 7291075282078
Codice del produttore 3105659

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28.4 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5.6 Degrees
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello