H400 RNHU 1205-ML IC830 Inserti bilaterali con 4 taglienti a raggio 5,6 e 8 mm

Codice art.: L23910 1295
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Serie HELIDO ROUND H400 LINE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23910 1295
    EAN / GTIN 7291075282122
    Codice del produttore 5606450

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11 mm, Spessore inserto (S) 4.75 mm, Larghezza inserto (W1) 11.2 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 11 mm
    • Spessore inserto (S) 4.75 mm
    • Larghezza inserto (W1) 11.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello