H400 RNHU 1606-HP IC830 Inserti bilaterali con 4 taglienti a raggio 5,6 e 8 mm

Codice art.: L23910 571
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 571
EAN / GTIN 7291075282191
Codice del produttore 5606808

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 14.7 mm, Spessore inserto (S) 7.8 mm, Larghezza inserto (W1) 13.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 14.7 mm
  • Spessore inserto (S) 7.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 13.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello