HTP D052-5-22-R-LN10 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: L23980 2613
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2613
EAN / GTIN 7291075261806
Codice del produttore 3105464

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 48 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 48 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5
  • Overall Length (OAL) 40 mm

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello