HTP LNHT 0604 ER IC830 Inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti, per frese a tuffo

Codice art.: L23910 411
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 411
EAN / GTIN 7291075289862
Codice del produttore 5606734

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 6.5 mm, Spessore inserto (S) 6.77 mm, Larghezza inserto (W1) 4.06 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 6.5 mm
  • Spessore inserto (S) 6.77 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.06 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello