HTP LNAR 1006 FR-P IC07 Inserti tangenziali TANGPLUNGE con 4 taglienti, per lavorazioni a tuffo.

Codice art.: L23910 1185
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1185
EAN / GTIN 7291075253986
Codice del produttore 5607337

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm, Spessore inserto (S) 10.13 mm, Larghezza inserto (W1) 6.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm
  • Spessore inserto (S) 10.13 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello