ER D08A15-2-C20-07 Frese a candela con inserti tondi per profilatura

Codice art.: L23980 2411
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2411
EAN / GTIN 7291075117943
Codice del produttore 3101791

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13.5 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 3.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Front Type B
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 0702
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 15 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello