RCCW 1605 IC328 Inserti tondi rettificati positivi, per fresatura. La forma della sede semplifica l'indexaggio e previene gli spostamenti dell'inserto nella sede.

Codice art.: L23970 440
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 440
EAN / GTIN 7291075160086
Codice del produttore 5603269

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Insert Body Diameter (INSBD) 10 mm
  • Spessore inserto (S) 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Della stessa famiglia "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello