RPHX 1204M0-MT5 IC5500 Inserti tondi per fresatura con esclusive scanalature per il serraggio

Codice art.: L23970 315
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 315
EAN / GTIN 7291075431513
Codice del produttore 5668913

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4.78 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Spessore inserto (S) 4.78 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 5

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello