Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.19″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro corpo (BD): 0.944″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
- Diametro della fresa (DC): 0.62″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
- Diametro massimo della fresa (DCX): 1″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 2
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.19″
- Front Type: A
- Head Length (LH): 1.38″
- Master Insert Identification (MIID): RXMT 32
- Overall Length (OAL): 6-1/2″
- Tipo di Stelo: Round