Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 17.5 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 10 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
- Head Length (LH) 60 mm
- Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1004-ML
- Overall Length (OAL) 160 mm
- Tipo di Stelo Round