Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.87″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.157″ ,Overall Length (OAL) 6.3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro corpo (BD): 1.181″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
- Diametro della fresa (DC): 0.87″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.87″
- Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 3
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.157″
- Front Type: A
- Head Length (LH): 1.97″
- Master Insert Identification (MIID): RCCW 1605
- Overall Length (OAL): 6.3″
- Tipo di Stelo: Round