HSM90S FAL-D2.0-4-.75-22 Frese a manicotto a 90° per inserti super positivi con spoglia lappata per lavorazioni di alluminio con elevate velocità di rotazione

Codice art.: L23980 1963
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1963
EAN / GTIN 7291075399455
Codice del produttore 3354043

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Hub Diameter (DHUB) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 2.24″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.866″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.85″
  • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Overall Length (OAL): 2.24″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello