HM90 AXCR 150502R-P IC08 Inserti HELIALU super positivi con piani di scorrimento lappati, per lavorazione di alluminio e superleghe.

Codice art.: L23910 27
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 27
EAN / GTIN 7291075171419
Codice del produttore 3358110

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Lunghezza inserto (INSL) 19.2 mm, Spessore inserto (S) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 10 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 14 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19.2 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1.55 mm

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello