HSM90S APCR 140550R-P IC28 Inserti super positivi con spoglia lappata, per la lavorazione di alluminio ad alta velocità di rotazione

Codice art.: L23910 1326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Serie HELIALU
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23910 1326
    EAN / GTIN 7291075314571
    Codice del produttore 5607519

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25 mm, Spessore inserto (S) 5.5 mm, Larghezza inserto (W1) 12.5 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 25 mm
    • Spessore inserto (S) 5.5 mm
    • Larghezza inserto (W1) 12.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2
    • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 0.2 mm

    Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello