FFX4 ED0.75-3-2.0W0.75-04 Frese a candela per inserti con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 1940
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1940
EAN / GTIN 7291075393194
Codice del produttore 3336696

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.459″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3/4″
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.031″
  • Functional Length (LF): 3.234″
  • Head Length (LH): 2″
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.9 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello