HM90 EAL-D1,5-L3,5-CF4-16 Frese a candela a lunga corsa con adattamento CLICKFIT con HM90 APCR 1605 Inserti per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: L23980 1934
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1934
EAN / GTIN 7291075154320
Codice del produttore 3102761

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.732″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.61″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Tipo di Stelo CLICKFIT ,Tipo di stelo CLICKFIT ,Lunghezza utile (LU) 3.43″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.732″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 0.177″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.61″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 3.81″
  • Head Length (LH): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 16.9 Degrees
  • Tipo di Stelo: CLICKFIT
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 3.43″

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello