HM90 EAL25-L75-HSK63A-15 Frese a candela per alluminio con attacco HSK, per inserti HM90 AXCR 1505

Codice art.: L23980 1885
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1885
EAN / GTIN 7291075180978
Codice del produttore 3103166

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Overall Length (OAL) 133 mm, Tipo di Stelo HSK 63A, Tipo di stelo HSK 63A, Lunghezza utile (LU) 70 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Functional Length (LF) 101 mm
  • Head Length (LH) 75 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Overall Length (OAL) 133 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 21 Degrees
  • Tipo di Stelo HSK 63A
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 70 mm

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello