HSM90S EAL-D150-2-C125-14 Frese ad elica estesa per alluminio, con inserti HSM90S APCR 1405

Codice art.: L23980 1578
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1578
EAN / GTIN 7291075316995
Codice del produttore 3106433

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.531″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 9″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.531″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Head Length (LH): 1.77″
  • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Overall Length (OAL): 9″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 10 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello