SDN D125-03-32-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: L23980 1470
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1470
EAN / GTIN 7291075219340
Codice del produttore 3105033

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 36.5 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Hub Thickness (THUB) 8 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 36.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Hub Thickness (THUB) 8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello