LNET 083704-TN-N IC928 Inserti tangenziali a 4 taglienti per frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: L23910 424
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 424
EAN / GTIN 7291075219500
Codice del produttore 5691257

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 8.4 mm, Spessore inserto (S) 6.85 mm, Larghezza inserto (W1) 8.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.4 mm
  • Spessore inserto (S) 6.85 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello