LNET 082608-TN-N IC928 Inserti tangenziali a 4 taglienti per frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: L23910 136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23910 136
    EAN / GTIN 7291075447590
    Codice del produttore 3422220

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 8.4 mm, Spessore inserto (S) 6.85 mm, Larghezza inserto (W1) 2.6 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 8.4 mm
    • Spessore inserto (S) 6.85 mm
    • Larghezza inserto (W1) 2.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello