SDN D080-05-22-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: L23980 1466
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1466
EAN / GTIN 7291075219319
Codice del produttore 3105030

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 34 mm, Hub Thickness (THUB) 7 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Hub Diameter (DHUB) 34 mm
  • Hub Thickness (THUB) 7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello