FDN D063-03-16-LN08 Frese per incavatura a profilo completo con inserti tangenziali LNET 08…

Codice art.: L23980 1419
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1419
EAN / GTIN 7291075304282
Codice del produttore 3106204

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 14.5 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 38.4 mm, Overall Length (OAL) 35 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Hub Diameter (DHUB) 38.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello