FDN D063-05-16-LN08 Frese per incavatura a profilo completo con inserti tangenziali LNET 08…

Codice art.: L23980 1418
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1418
EAN / GTIN 7291075304299
Codice del produttore 3106206

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 14.5 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 38.4 mm, Overall Length (OAL) 35 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Hub Diameter (DHUB) 38.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello