Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 66 mm
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 24 mm
- Body Half Taper Angle (BHTA) 9.5 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Raggio dellinserto (RE) 8 mm
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
- Front Type B
- Head Length (LH) 42 mm
- Master Insert Identification (MIID) RCCW 1605
- Overall Length (OAL) 160 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 30 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Lunghezza utile (LU) 66 mm