HM90 EAL-D40-C32L220-16 Frese ad elica estesa per alluminio, con inserti HM90 APCR 1605

Codice art.: L23980 1398
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1398
EAN / GTIN 7291075150148
Codice del produttore 3102370

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 220 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 4.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Head Length (LH) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Overall Length (OAL) 220 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 16.9 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello