Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 41 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
- Diametro della fresa (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
- Drive Size (DRVS) 16 mm
- Functional Length (LF) 27 mm
- Master Insert Identification (MIID) CNHT 070315
- Overall Length (OAL) 41 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees