Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
- Diametro della fresa (DC): 3/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 3
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
- Flute Count (NOF): 3
- Head Length (LH): 3″
- Master Insert Identification (MIID): CNHT 070315
- Overall Length (OAL): 6″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
- Tipo di Stelo: Round
- Angolo del tagliente (KAPR): 93 Degrees