E93CN D1.00-4L70C1.00-07 Frese toroidali, con Inserti CNHT e ENHT

Codice art.: L23980 1538
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TORMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1538
EAN / GTIN 7291075181845
Codice del produttore 3103477

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 7″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Head Length (LH): 4″
  • Master Insert Identification (MIID): CNHT 070315
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 93 Degrees

Della stessa serie "TORMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello