HFHR 25.4-100-6T32 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 26mm.

Codice art.: L23920 975
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 975
EAN / GTIN 7291075092288
Codice del produttore 2500328

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.26″ ,Larghezza taglio (CW) 0.236″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.252″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 7.09″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 3.94″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.26″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.236″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.252″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.236″
  • Functional Width (WF): 1.05″
  • Head Length (LH): 2″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello