HAI 25C Barre con fori per il refrigerante per adattatori per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: L23920 107
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 107
EAN / GTIN 7291075031041
Codice del produttore 2500369

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Functional Width (WF) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello