HGHR 1212-12-3T6 Utensili per torni-scanalatura frontale, Dmin 12 mm

Codice art.: L23920 1042
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1042
EAN / GTIN 7291075112023
Codice del produttore 2500588

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 16 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 11 mm
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello