NQCH12R-DGTL-2D24SH-JHP Testine JETCUT con fissaggio a vite per inserti bilaterali DO-GRIP per macchine automatiche

Codice art.: L23920 572
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 572
EAN / GTIN 7291075480207
Codice del produttore 3429683

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Height (OAH) 16.2 mm, Overall Length (OAL) 32.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Head Length (LH) 24 mm
  • Overall Height (OAH) 16.2 mm
  • Overall Length (OAL) 32.8 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 24 mm

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello