DGTL 25B-2D35 Utensili rinforzati per troncatura e scanalatura,

Codice art.: L23920 291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 291
EAN / GTIN 7291075089080
Codice del produttore 2301395

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 17.5 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 17.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Head Length (LH) 32.1 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello