DGTL 10B-1.0-D22SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Codice art.: L23920 1415
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1415
EAN / GTIN 7291075483628
Codice del produttore 3425883

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 15.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Overall Height (OAH) 15.7 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 22 mm

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello