PCHBR 32-34L Lame bilaterali di troncatura e scanalatura per inserti PENTACUT

Codice art.: L23920 555
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 555
EAN / GTIN 7291075188585
Codice del produttore 2302301

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110 mm

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello