TNFFA 45R-4IQ Lame rinforzate per scanalatura frontale

Codice art.: L23920 2706
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2706
EAN / GTIN 7291075310986
Codice del produttore 2302568

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 60 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 45 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 9 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Della stessa serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello