TNFFA 45L-6IQ Lame rinforzate per scanalatura frontale

Codice art.: L23920 1439
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
    Serie TANG-GRIP Face Machining Line
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 1439
    EAN / GTIN 7291075311105
    Codice del produttore 2302834

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 60 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 45 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza taglio (CW) 6 mm
    • Functional Width (WF) 10.2 mm
    • Overall Length (OAL) 90 mm
    • Altezza stelo (H) 32 mm

    Della stessa serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello