TNFFA 60L-6IQ Lame rinforzate per scanalatura frontale

Codice art.: L23920 1452
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1452
EAN / GTIN 7291075311129
Codice del produttore 2302836

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 28 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 80 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 60 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 10.2 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Della stessa serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello