HGHL 15.9-12-3T6 Utensili per torni-scanalatura frontale, Dmin 12 mm

Codice art.: L23920 1252
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1252
EAN / GTIN 7291075114195
Codice del produttore 2500605

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.236″ ,Larghezza taglio (CW) 0.118″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 0.63″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 0.47″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.236″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.118″
  • Functional Width (WF): 0.59″
  • Head Length (LH): 3/4″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Altezza stelo (H): 5/8″
  • Profondità stelo (B): 5/8″

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello