HGAIR 25-3T9 Adattatori per tornitura e scanalatura interna

Codice art.: L23920 112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 112
EAN / GTIN 7291075106718
Codice del produttore 2550088

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 34 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 10.2 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 55 mm

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello