Asciugamani di carta industriali extra resistenti W

Codice art.: GG9127 W
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 0.08 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Ex denominazione Tork 440
    Fogli a strappo 750
    Strati 3
    Larghezza 370 mm
    Lunghezza 340 mm
    Colore blu
    Per supporti/distributori F1, W1
    Tipo di prodotto Asciugamani di carta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG9127 W

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
    Questi panni sono adatti per il contatto con gli alimenti.
    Asciugamani di carta industriali extra resistenti Tork (440): per la rimozione di grassi e oli. Qualità QuickDry per una resistenza e un potere assorbente maggiori rispetto alla carta normale.
    Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo.

    Proprietà:

    Contenuto: 10 pezzi

    Per:

    Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. W4.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello