Set di asciugamani di carta multiuso, resistenti 2 pezzi W

Codice art.: GG9125 W
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 0.03 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Ex denominazione Tork 420
    Fogli a strappo 2×750
    Strati 2
    Larghezza 235 mm
    Lunghezza 340 mm
    Colore bianco
    Per supporti/distributori F1, W1, W2
    Tipo di prodotto Asciugamani di carta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG9125 W

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
    Resistenti asciugamani di carta industriali multiuso Tork (420): per assorbire liquidi e polvere. Qualità QuickDry per una resistenza e un potere assorbente maggiori rispetto alla carta normale.
    Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo.

    Proprietà:

    Contenuto: 10×2 pezzi

    Per:

    Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. F1 / W1 / W2.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello