• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di asciugamani di carta multiuso, resistenti 2 pezzi, Modello: W

Codice art.: 089125 W
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 0.03 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 420
Fogli a strappo 2×750
Strati 2
Larghezza 235 mm
Lunghezza 340 mm
Colore bianco
Per supporti/distributori F1, W1, W2
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089125 W
EAN / GTIN 7322540182293
Codice del produttore 130041
Manufacturer Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Resistenti asciugamani di carta industriali multiuso Tork (420): per assorbire liquidi e polvere. Qualità QuickDry per una resistenza e un potere assorbente maggiori rispetto alla carta normale.
Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. F1 / W1 / W2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello