Inserto per tornitura Raggio completo 5/50

Codice art.: GG2746 5/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 15.46 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Numero pezzi 50
Impiego principale P
Impiego secondario M
Tolleranza larghezza gola w ±0,04 mm
Profondità di taglio ap 0,7 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,12 mm/gir. - 0,26 mm/gir.
Contenuto 273735 5
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2746 5/50
EAN / GTIN 4067263097952
Codice del produttore GG2746 5/50

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello